LINEA LIGHT (ILED) - ILD84434N35 BIGLAMP 20 3X500W MHB S/VERN.S/AL - 84434N35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913533770
Artikelnummer
ILD84434N35
Herstellernummer
84434N35
Hersteller
LIA
Proiettori a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgentee di 78781 lm, con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 78781 lm, con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente edi 78781 lm, con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezionee IP66; il peso complessivo e di 37 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1350 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


