Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84242W60 SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.NG - 84242W60

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84242W60 SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913523603

Artikelnummer

ILD84242W60

Herstellernummer

84242W60

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro.Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.08 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.