LINEA LIGHT (ILED) - ILD84078W70 Lampada a parete - Step Lights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA - 84078W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913522873
Artikelnummer
ILD84078W70
Herstellernummer
84078W70
Hersteller
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.05 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 33 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


