Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84040Q00 MK68-RF 8 9LED 25W DC INOX 5M RGBW - 84040Q00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84040Q00 MK68-RF 8 9LED 25W DC INOX 5M RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306291500

Artikelnummer

ILD84040Q00

Herstellernummer

84040Q00

Hersteller

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 2.54 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essereordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.