Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84035W25 MK68-R 1 3LED 14W DC INOX 5M - 84035W25

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84035W25 MK68-R 1 3LED 14W DC INOX 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913467464

Artikelnummer

ILD84035W25

Herstellernummer

84035W25

Hersteller

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic Medium Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1521 lm, con un'efficienza nominale di 108.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il gradodi protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.9 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.