Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83746W96 MODUS MODULO MICROPR.1 19W DALI NG - 83746W96

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83746W96 MODUS MODULO MICROPR.1 19W DALI NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913503988

Artikelnummer

ILD83746W96

Herstellernummer

83746W96

Hersteller

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Batwing, e composta da 72 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3150 lm, con un'efficienza nominale di 131.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.