Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83623N00 CICADA COB BIG 11 16W+ALIM NG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83623N00 CICADA COB BIG 11 16W+ALIM NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913455904

Artikelnummer

ILD83623N00

Herstellernummer

83623N00

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.31 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.