Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82834W00 MINI-ALBATROS 9 38W ON-OFF BG - 82834W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82834W00 MINI-ALBATROS 9 38W ON-OFF BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913409563

Artikelnummer

ILD82834W00

Herstellernummer

82834W00

Hersteller

LIA

Sistemi e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 180 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1584 lm, con un'efficienza nominale di 144.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1,2kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11.25 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.