Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82831W00 EMY Q595 40W CRI90 3000K S/AL UGR19 - 82831W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82831W00 EMY Q595 40W CRI90 3000K S/AL UGR19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913333868

Artikelnummer

ILD82831W00

Herstellernummer

82831W00

Hersteller

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado diprotezione è IP20; il peso complessivo è di 2.1 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.