LINEA LIGHT (ILED) - ILD82271N07 PROLAMP 3.0 2 1L 40W DALI R9005 - 82271N07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913366897
Artikelnummer
ILD82271N07
Herstellernummer
82271N07
Hersteller
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 5342 lm, con un'efficienza nominale di 152.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


