LINEA LIGHT (ILED) - ILD82100N00 ROLLIP60-P 4 L1511 54W DALI BG - 82100N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913363322
Artikelnummer
ILD82100N00
Herstellernummer
82100N00
Hersteller
LIA
Sistemi, sospensione e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 144 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3379 lm, con un'efficienza nominale di 153.6 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 132 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3096 lm, con un'efficienza nominale di 140.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il gradodi protezione e IP40; il peso complessivo e di 2.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 46 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


