Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81838N60 GUARDIAN 7 8W+ALIM. GRIGIO GOFFR. - 81838N60

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81838N60 GUARDIAN 7 8W+ALIM. GRIGIO GOFFR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913133079

Artikelnummer

ILD81838N60

Herstellernummer

81838N60

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1114 lm, con un'efficienza nominale di 154.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 96 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.