Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81750W18 ALCOR_Q2 316 19 Q40 1L 2W 500MA 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 199 lm

  • Einbaudurchmesser - 27 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913130511

Artikelnummer

ILD81750W18

Herstellernummer

81750W18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

199 lm

Einbaudurchmesser:

27 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

40 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

10 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

40 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial,è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 199 lm, con un'efficienza nominale di199.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.158 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.