Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80995 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI NER MT3 - 80995

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80995 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI NER MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913026333

Artikelnummer

ILD80995

Herstellernummer

80995

Hersteller

LIA

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario Incassato Trifase DALI Nero, 3 m (9000-3/B-R).