LINEA LIGHT (ILED) - ILD80994 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI NER MT2 - 80994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8033913026326
Artikelnummer
ILD80994
Herstellernummer
80994
Hersteller
LIA
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario Incassato Trifase DALI Nero, 2 m (9000-2/B-R).


