LINEA LIGHT (ILED) - ILD80990 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT1 - 80990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - grau
Länge - 38 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8033913026289
Artikelnummer
ILD80990
Herstellernummer
80990
Hersteller
LIA
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
grau
Länge:
38 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
1000 mm
BINARIO INCASSATO TRIFASE DALI BIANCO , 1m (9000-1/W-R)



