Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77100W00 ROLLING SKY D300 CORTEN - 77100W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77100W00 ROLLING SKY D300 CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306071560

Artikelnummer

ILD77100W00

Herstellernummer

77100W00

Hersteller

LIA

Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1385 lm, con un'efficienza nominale di 153.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.580 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.