Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76738V40 MK68-RF 14 3LED 13W DC INOX 5M RGBW - 76738V40

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76738V40 MK68-RF 14 3LED 13W DC INOX 5M RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913839407

Artikelnummer

ILD76738V40

Herstellernummer

76738V40

Hersteller

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.9 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.