Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65306W00 TOUR BIEMISS.D910 90W 3000K BR - 65306W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11694 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 940 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913038589

Artikelnummer

ILD65306W00

Herstellernummer

65306W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11694 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

940 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

5000...5000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

38 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione | topLED 90 W 24 V | CRI 80 65306W00.Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 420 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 11694 lm, con un'efficienza nominale di 129.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 90 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile asoffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.