Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65301W00 TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K 9005 G - 65301W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9356 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 740 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913038480

Artikelnummer

ILD65301W00

Herstellernummer

65301W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9356 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

740 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

5000...5000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

38 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione | topLED 75 W 24 V | CRI 80 65301W00.Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 336 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 9356 lm, con un'efficienza nominale di 124.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 6 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W. Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.