LINEA LIGHT (ILED) - ILD65215 DI.PC OP.ROT.50MT ROLLIP35 34,8X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8020806005858
Artikelnummer
ILD65215
Herstellernummer
65215
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
50000 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Diffusore rotolo 50 m per rollip 35.