LINEA LIGHT (ILED) - ILD65206W ROLLIP35 INC. L.2000 40W 3000 K BG3 - 65206W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 64 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913029815
Artikelnummer
ILD65206W
Herstellernummer
65206W
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
64 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
2004 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5088 lm, con un'efficienza nominale di 145.4 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.80 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 35 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 42 x 2004 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



