Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65145 TOUR BOX CENTRALE 90W DALI NIKEL - 65145

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65145 TOUR BOX CENTRALE 90W DALI NIKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534964310

Artikelnummer

ILD65145

Herstellernummer

65145

Hersteller

LIA

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Tour rosone 75W. Colore nichel.DALI