LINEA LIGHT (ILED) - ILD64683W00 TOUR SOS.IN.37,5W 24V D740 BC NIKEL - 64683W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4678 lm
Gehäusefarbe - Nickel
Durchmesser - 740 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534963276
Artikelnummer
ILD64683W00
Herstellernummer
64683W00
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4678 lm
Gehäusefarbe:
Nickel
Durchmesser:
740 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
5000...5000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
38 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



