Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64533 VUEL.KIT FISS.PALO GRI.7021 - 64533

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64533 VUEL.KIT FISS.PALO GRI.7021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534950283

Artikelnummer

ILD64533

Herstellernummer

64533

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

40 mm

Breite:

117 mm

Kit fissagio palo. Colore grigio.