Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64531N07 VUEL.LED ARRAY 30W BN ASS.GR.7021 - 64531N07

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64531N07 VUEL.LED ARRAY 30W BN ASS.GR.7021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534950269

Artikelnummer

ILD64531N07

Herstellernummer

64531N07

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4620 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.850 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 32 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.