Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61145W00 PILOS LED 9W B.C. D130X1016 G2 - 61145W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 1066 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534770652

Artikelnummer

ILD61145W00

Herstellernummer

61145W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1066 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1456 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

250...250 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa diffusa, è composta da 104 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1456 lm, con un'efficienza nominale di 161.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con unafinitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 4.765 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.