Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD60930W70 GYPSUM S.PASSO R 190X70 1W 3000K - 60930W70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897106

Artikelnummer

ILD60930W70

Herstellernummer

60930W70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

350...350 mA

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

25 mm

Länge:

190 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

39 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 126 lm, con un'efficienza nominale di 126.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.373 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, parete, soffitto o soffitto, con foro rettangolare con misura 200 x 80 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.