Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD1191 CURV APPL.LED L900 35W CORTEN

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD1191 CURV APPL.LED L900 35W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534958098

Artikelnummer

ILD1191

Herstellernummer

1191

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di verniciatura a liquido. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.120 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 23 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.