LINCE ITALIA SPA - LIN9552 - GOLD-KIT-FOG - 9552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024941326
Artikelnummer
LIN9552
Herstellernummer
9552
Hersteller
LIN
Sistema antrintrusione con NEBBIOGENO.Kit composto da :• 9522-GOLD-TOSCA/E • centrale Gold 869 48 zone WL 2 zone filari espandibili a 7• 9551-GOLD-FOG • nebbiogeno via radio completamente gestibile da centrale• 9511-GOLD-RC • radiocomando Gold 869 Mhz• 9507-GOLD-TP • contatto magnetico Gold bianco 869 Mhz• 9525-GOLD-IR • rilevatore IR Gold volumetrico interno 869 Mhz.Nebbia densa e totalmente impenetrabile alla vista ma consistemi certificati secondo gli standard europei di sicurezzaperla non pericolosità del liquido nebbiogeno.Non lasciano residui dopo lo sparo.Non sono dannosi per cose, animali, persone.