LINCE ITALIA SPA - LIN9526 - RILEVATORE IR GOLD TENDA INTERNO 869 M - 9526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90.6 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 29 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073845485
Artikelnummer
LIN9526
Herstellernummer
9526
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
90.6 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
29 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Abdecküberwachung:
nein
Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno compatibile con la serie GOLD 869 (centrale 9522GOLDTOSCA/E).Rilevazione tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 2,1 m, garantisce una coperturadi 12 m con 85° di apertura. Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementareesterna a 12V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare - è normalmente alimentato con batteria allitio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh (fornita). Trasmissione bi-direzionale con lacentrale; impostazionidi sensibilità e portata della MW e del PIR indipendenti per ogni tecnologia; tutte le impostazioni sonoeffettuate direttamente dalla centrale. Provvisto di antimascheramento ottico e protezione contro aperturae strappo. Snodoantibrandeggio con blocco in alluminio pressofuso per fissaggio a parete ed a soffitto(fornito). Classe ambientale II (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normativeEN50130-4, temperatura di esercizio +5°C ÷ +40°C. Dimensioni: 70 x 100 x 55 mm (escluso lo snodo).


