Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN7976 TRASMETT.PASSIVO CANALE HD-TVI FINO A 20 - 7976

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN7976 TRASMETT.PASSIVO CANALE HD-TVI FINO A 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079620543

Artikelnummer

LIN7976

Herstellernummer

7976

Hersteller

LIN

Rice-trasmettitore passivo HD-TVI ad un canale. Trasmissione segale HD-CVI, e AHD fino a 300 m su cavo UTPTrasmissione segnale HD-TVI fino a 200 m su cavo UTPCavo coassiale di 10 cm tra connettore BNC (maschio) e morsettieraDimensioni compattePassivo, non richiede alimentazioneUtilizzabile senza cavo coassialePuò lavorare con il trasmettitore attivo art. 7977-TTA111HDT per una trasmissione a più lunga distanza