LINCE ITALIA SPA - LIN4157 - INSERITORE TRANSPONDER MASTER E SLAVE - 4157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070996524
Artikelnummer
LIN4157
Herstellernummer
4157
Hersteller
LIN
Inseritoreper lettore transponderL'inseritoreper lettore transponder comunica sul BUS a 3 conduttori dellecentrali serie EUROPLUS, GR868 e GOLD 869, con la scheda chiave4033EUROMKPLUS e con il kit art. 4037S137PLUS;legge la chiave art. 4008TKC. Ha 4 LED di visualizzazione impianto edun pulsante per il cambio di stato dell'impianto. Oltre allafunzione 'inseritore master', grazie alla quale permettel'inserimento/disinserimento in base alla programmazione dellechiavi, è dotato di funzione 'inseritore slave' che gli consentedi essere parzializzato, assegnando i programmi che possono essereinseriti/disinseriti. Necessita di opportuno adattatore, a secondadella serie civile utilizzata, per poter essere inseritocorrettamente nei cestelli. Confezione: 1 pezzo.