Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4080 TASTIERA FIL.BIANCA PER CENTR. - 4080

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4080 TASTIERA FIL.BIANCA PER CENTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Anzahl der Gruppen - 1

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071778044

Artikelnummer

LIN4080

Herstellernummer

4080

Hersteller

LIN

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Gruppen:

1

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Tastiera per centrali serie EUROPLUS (escluso l'art.: 4001 EUROPLUS3) con LCD 16x2, retroilluminata e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con lala scheda interfaccia universale art. 4033 EURO-MK/PLUS.Colore bianco.