Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4037 S137PLUS CHIAV.EL.SEMPLI.SH.INTERF.1RELE - 4037

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4037 S137PLUS CHIAV.EL.SEMPLI.SH.INTERF.1RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021913227

Artikelnummer

LIN4037

Herstellernummer

4037

Hersteller

LIN

Scheda chiave elettronica a transponder con blocco per chiave falsa. Memorizza fino a 40 chiavi (art. 4008 TKC) in modalità di autoapprendimento con possibilità di cancellazione totale o selettiva della singola chiave. Gli inseritori si collegano in parallelo tramite una linea bus di tre fili. Il relè può essere programmato sia in modalità monostabile che bistabile. Il kit comprende una scheda elettronica, un inseritore transponder, un adattatore per la serie BTICINO® MAGIC, 3 chiavi elettroniche, una basetta per il fissaggio della scheda e perni di fissaggio.- Alimentazione: 10,5 ÷ 15 Vcc- Ingresso di linea aperta: negativo- Uscita relè: C ' NC ' NA scambio 1A; uscita open collector: manomissione della linea dati; uscita BUS: positivo negativo e dati- Lettori transponder collegabili: art. 4038 EUROPLUS/INS2- Temperatura di funzionamento: + 5°C ÷ + 40°C- Dimensioni (della scheda): 62 x 52 mm