Startseite
Auslauf

LINCE ITALIA SPA - LIN403 CTC 001 CONTATTO N.C. ESTERNO METALLICO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN403 CTC 001 CONTATTO N.C. ESTERNO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022401891

Artikelnummer

LIN403

Herstellernummer

403

Hersteller

LIN

Drahtlos:

nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Contatto magnetico da superficie in metallo N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi.- Distanza di funzionamento: 18 mm- Dimensioni reed/magnete: 45 x 11 x 8 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA