LINCE ITALIA SPA - LIN4026 EUROBOX10DT KIT10 ZONE CON SIR .EXT.+10D - 4026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 10
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 12 V
Mit Netzteil - ja
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024180138
Artikelnummer
LIN4026
Herstellernummer
4026
Hersteller
LIN
Anzahl der Meldegruppen:
10
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
12 V
Mit Netzteil:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Kit antifurto 10 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena.- 1 art. 4003EUROPLUS10 - Centrale a 10 zone espandibile a 35, con chiave elettronica a transponder- 10 art. 1630DT/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m- 1 art. 1805SMART/E - Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato- 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc- 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale- 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata


