Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4014 EUROBOX5DT KIT 5 ZONE CON SIR. EXT.+ 4 D - 4014

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4014 EUROBOX5DT KIT 5 ZONE CON SIR. EXT.+ 4 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 5

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Busfähig - ja

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024180121

Artikelnummer

LIN4014

Herstellernummer

4014

Hersteller

LIN

Anzahl der Meldegruppen:

5

Betriebsspannung:

12 V

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Kit antifurto 5 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena.- 1 art. 4002EROPLUS5 - Centrale a 5 zone espandibile a 30, con chiave elettronica a transponder- 4 art. 1630DE/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m- 1 art. 1805SMART/e - Sirenaesterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato- 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc- 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale- 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata