Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4006 EUROPLUS/OUT ESPAN.OUT PER CEN T.EUROPLU - 4006

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4006 EUROPLUS/OUT ESPAN.OUT PER CEN T.EUROPLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768271799

Artikelnummer

LIN4006

Herstellernummer

4006

Hersteller

LIN

MODULO ESPANSIONE USCITA PER CENTRALI EPLUSScheda di ripetizione di tutte le 12 uscite delle centrali espandibili della serie Europlus e GR868. Si collega alla centrale tramite BUS a tre conduttori. Non è necessario avere una tastiera per poter usufruire delle uscite ausiliarie. E' possibile collegare alla centrale espandibile serie Europlus o GR868 un solo modulo di ingresso.Dim.: 110 x 105 x 31 mm.