Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4004 EUROPLUSTAST TASTIERA PER CENT R.EUROPLU - 4004

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4004 EUROPLUSTAST TASTIERA PER CENT R.EUROPLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

DISPOSITIVI ABBINABILI ALLE CENTRALI

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001024460711

Artikelnummer

LIN4004

Herstellernummer

4004

Hersteller

LIN

Mit LCD-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Tastiera per centrali EUROPLUS con LCD 16x2 retroilluminato e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al bus della centrale e può gestire, controllare e programmare la centrale e visualizzare 512 eventi in memoria (sprovvista di sezione radio).