Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN2280 RIVELATORE CH4 SEMICONDUTTORE REL IP55 - 2280

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN2280 RIVELATORE CH4 SEMICONDUTTORE REL IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078015661

Artikelnummer

LIN2280

Herstellernummer

2280

Hersteller

LIN

RIVELATORE METANO IP55 RELE'Riivelatore alloggiato in contenitore metallico antipolvere con grado di protezione IP55. La testina di rivelazione al termine del suo ciclo di vita (3 anni in condizioni ottimali) potrà essere sostituita con una semplice edeconomica operazione, senza la necessità di smontare il rivelatore.Rivelatore di gas metano; soglia di preallarme 15% LIE; soglia di allarme 30% LIE.