LINCE ITALIA SPA - LIN1875 - RILEV. VOLUMETRICO ESTERNO 2IR ANTIMAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078799295
Artikelnummer
LIN1875
Herstellernummer
1875
Hersteller
LIN
RILEVATORE VOLUMETRICO 2 PIR CON ANTIMASK DA ESTERNOIl rilevatore da esterno 1875 BOBBY-AM/E, composto da 2 sensori infrarossi dual PIR, è stato progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno.L'elettronica del rilevatore è orientabile e permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170°. Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).Il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m. I due sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (AND dei PIR, OR dei PIR). Per lagestione delle uscite, allarme e antimask, sono utilizzati due relè allo stato solido. L'antimascheramento è stato realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc). Se settato in AND permette la discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).