Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1826 - SIRENA AUTOALIMENTATA - 1826

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1826 - SIRENA AUTOALIMENTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079249997

Artikelnummer

LIN1826

Herstellernummer

1826

Hersteller

LIN

Sirena autoalimentata di nuova concezione studiata per rendere semplice l'opera di installazione e manutenzione dell'installatore. Completamente realizzata in policarbonato resistentissimo ad urti e raggi UV, ha una forma estetica anticonvenzionale che la distingue tra le tante. Il design esterno è caratterizzato dalla mancanza delle antiestetiche viti frontali ed il fissaggio tra fondo e copertura esterna avviene tramite due viti laterali che fungono da cerniere; è possibile aprire il coperchio sia a destra che a sinistra senza bisogno di toglierlo e scendere dalla scala per appoggiarlo in terra (sistema brevettato). Anche la seconda copertura interna è solidale con il fondo e si apre a cerniera verso il basso fungendo da comodo tavolinetto per gli attrezzi. Una livella all'interno aiuta l'installatore a fissare la sirena perfettamente in piano. La sirena è protetta dall'apertura, manomissione e strappo tramite micro-switch. La segnalazione ottica viene effettuata tramite LED ad alta efficienza. La scheda elettronica, progettata per installazioni all'esterno, è dotata di un microprocessore che gestisce tutte le funzioni principali tra cui lo stato batteria, l'integrità del circuito LED e la funzione antimanomissione. Nelle versioni più avanzate sono disponibili le funzioni di anti-schiuma, anti-avvicinamento, anti-perforazione e anti-fiamma.