LINCE ITALIA SPA - LIN1743 DT/JOLLY-T DT TENDA + SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
7449073145097
Artikelnummer
LIN1743
Herstellernummer
1743
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
34 mA
Betriebsspannung:
8...16 V
Höhe:
85 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
40 mm
DT/JOLLY-T DT TENDA + SNODO