LINCE ITALIA SPA - LIN1684 CENTRALE ANTINCENDIO 2 ZONE CONVENZIONAL - 1684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - ja
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070315868
Artikelnummer
LIN1684
Herstellernummer
1684
Hersteller
LIN
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
CENTRALE ANTINCENDIO 2 ZONE CONVENZIONALE


