Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1673 BOBBY RILEVAT. DA ESTERNO TRIPLA TECNOL. - 1673

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1673 BOBBY RILEVAT. DA ESTERNO TRIPLA TECNOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 150 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021238283

Artikelnummer

LIN1673

Herstellernummer

1673

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

150 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

25 mA

Betriebsspannung:

11...15 V

Höhe:

189 mm

Breite:

76 mm

Tiefe:

81 mm

Abdecküberwachung:

ja

RILEVATORE VOLUMETRICO 2 PIR + MW DA ESTERNO