LINCE ITALIA SPA - LIN1650 CTC 003 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 1650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Packung
10 ST
EAN
8013768639575
Artikelnummer
LIN1650
Herstellernummer
1650
Hersteller
LIN
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Contatto magnetico da superficie in materiale ferroso per porte blindate.Conforme alle norme EN50131-2-6.• Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio• Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici)• Dimensioni: 32 x 16 x 8 mm; reed/magnete• Classe ambientale: IV• Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco• Corrente max commutabile: 500 mA


