Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1648 CTC 004 CONTATTO N.C.EST.BIANC O MORSETT - 1648

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1648 CTC 004 CONTATTO N.C.EST.BIANC O MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071152721

Artikelnummer

LIN1648

Herstellernummer

1648

Hersteller

LIN

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questocontatto versatile per qualsiasi installazione. Confezione: 10 pezzi.- Materiale / Colore: Plastico / Bianco- Distanza di funzionamento: 15 mm- Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm reed; 60 x 13 x 13 mm magnete- Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +40°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; - Corrente max commutabile: 500 mA