Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1497 DTP100 RILEV. DT AND/OR AM - 1497

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1497 DTP100 RILEV. DT AND/OR AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021968197

Artikelnummer

LIN1497

Herstellernummer

1497

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

34 mA

Betriebsspannung:

8...16 V

Höhe:

102 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

56 mm

Abdecküberwachung:

ja

DTP100 RILEVATORE DT 18 m AND-OR CON ANTIMASK E WARNING