Startseite

LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L - WH27S.F5

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 270 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 10 bar

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Mit Luftkanalanschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091100191

Artikelnummer

LGEWH27S.F5

Herstellernummer

WH27S.F5

Hersteller

LGE

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

270 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

10 bar

Wärmequelle:

Raumluft

Mit Luftkanalanschluss:

nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

287 min

Mit Heizungsanschluss:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Max. Wassertemperatur:

60 °C

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit digitalem Display:

ja

Höhe:

2008 mm

Lufttemperatur:

-5...48 °C

Breite:

580 mm

Leistungsaufnahme:

2.5 kW

Tiefe:

582 mm

Gewicht:

100 kg

Leistungsaufnahme Zusatzheizung:

2 kW

Werkstoff des Behälters:

sonstige

Heizelement mit Specksteinhülse:

nein

Thermostat-Typ:

elektronisch

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

750 kg

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

3.45

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.85

LG ELECTRONICS : SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L, Scaldacqua a pompa di calore